Motion
08815136
13/64" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732563
No. Fabricante 08815136
Precio21.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13/64" Diam, Mango de 15/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3" OAL, Mango de 2-3/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732563
No. Fabricante 08815136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    13/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.
  • Longitud del mango
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08815136 08815136 13/64 SER CORTO DE COBALTO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.