Motion
08815409
5/8" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-1/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732586
No. Fabricante 08815409
Precio49.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diam, Mango de 1/2", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 5-1/8" OAL, Mango de 3-7/8" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732586
No. Fabricante 08815409

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    3-7/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08815409 08815409 5/8 SER CORTO COBALTO 8
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.