Motion
09162272
#10-32 UNF Hex Socket Cap Screw;316 Stainless Steel, 1-1/4" Length Under Head
Artículo MI #11733075
No. Fabricante 09162272
Price$1.33/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF Hex Socket Cap Screw;316 Stainless Steel, 1-1/4" Length Under Head
Artículo MI #11733075
No. Fabricante 09162272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.33/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    9/64in
  • Longitud  
    3-3/4 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M14x2.00 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
09162272 09162272 10-32X1-1/4" 316SS SOC
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo