Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
09579111 09579111 1/4X5/8 18-8 RANURA DE ACERO INOXIDABLE
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.