Motion
09692864
#12, Cabeza Arandela Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 3/4" Longitud Bajo la Cabeza, #3 Punto, Tornillo Autoperforante Grado 2 Acero, Acabado Cinclado
Artículo MI #11734433
No. Fabricante 09692864
Precio5.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12, Cabeza Arandela Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 3/4" Longitud Bajo la Cabeza, #3 Punto, Tornillo Autoperforante Grado 2 Acero, Acabado Cinclado
Artículo MI #11734433
No. Fabricante 09692864

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #3
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
09692864 09692864 12 X 3/4" 25/PK HWH SH
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.