Motion
09740291
29/64 Inch 5C Round Collet 3.28" Overall Length, 1.041-24 Internal Thread Size, Steel, 0.0005 Inch TIR
Artículo MI #11734491
No. Fabricante 09740291
Precio14.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
29/64 Inch 5C Round Collet 3.28" Overall Length, 1.041-24 Internal Thread Size, Steel, 0.0005 Inch TIR
Artículo MI #11734491
No. Fabricante 09740291

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    1.242-20
  • Tamaño de la rosca interna
    1.041-24
  • Longitud total
    3.28 pulg.
  • Tamaño
    29/64 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5136
  • TIR
    0.000500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
09740291 09740291 29/64 5C RONDA COLLET0
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good