Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza de ruptura20000.00
- Diámetro del pasador5/16 pulg.
- Longitud del pasador1 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0010 pulg.
- Tipo de extremo1 biselado y 1 redondeado
- Sujetador estándarASME B18.8.2
- DurezaC 50-58
- MaterialAcero de aleación
- Tipos de productosExtragrande
Descripción general
- Los tipos sobredimensionados son 0.001 pulgadas más grandes que los pasadores estándar
- Son ideales para sujetar en orificios fuera de ronda o materiales más blandos.