Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin22.00 mm
- Longitud65.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM14x2.00 mm
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Sujetador estándarDIN 931; ISO 4014
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8.8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
09888520 09888520 DIN 931 M14X65 ZN CL 8
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.