Motion
09888850
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 10mm Hex
Artículo MI #11734813
No. Fabricante 09888850
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado chapado en zinc, 10mm Hex
Artículo MI #11734813
No. Fabricante 09888850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in10.00 mm
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM6x1.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 931; ISO 4014
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
09888850 09888850 DIN 931 M6X30 ZN CL 8.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"