Motion
31954431
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735403
No. Fabricante 31954431
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735403
No. Fabricante 31954431
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.2500 pulg. - 1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg. - 3/8 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    010
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31954431 31954431 AS568A POLY 010 PK/10
  • El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"