Motion
31954852
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735424
No. Fabricante 31954852
Precio74.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735424
No. Fabricante 31954852

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0630 pulg. - 1-1/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3130 pulg. - 1-5/16 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    215
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31954852 31954852 AS568A POLY 215 PK/5 P
  • El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron