Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.3750 pulg. - 2-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.7500 pulg. - 2-3/4 pulg.
- Grosor3/16 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero332
- Costa del durómetro70 - 80
- MaterialVitón encapsulado en PTFE
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El PTFE Encapsulated Viton es un recubrimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. El núcleo Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diéster y más. Excelente para usar en aplicaciones de sellado estático.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.