Motion
31957806
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735695
No. Fabricante 31957806
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70 - 80, 0 a 500°F Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735695
No. Fabricante 31957806
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.7500 pulg. - 1-3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg. - 2 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    224
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Material
    Kalrez
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957806 31957806 AS568A DASH 224 KALREZ
  • Kalrez® es un perfluoroelastómero similar al PTFE y tiene una alta resistencia a productos químicos, disolventes y plasmas. También mantiene la fuerza de sellado a altas temperaturas para reducir las fugas.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron