Motion
31957939
1/16" de grosor, sección transversal Quattro, Shore 65 - 75, -30 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.
Artículo MI #11735708
No. Fabricante 31957939
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de grosor, sección transversal Quattro, Shore 65 - 75, -30 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.
Artículo MI #11735708
No. Fabricante 31957939
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6880 pulg. - 11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8130 pulg. - 13/16 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Quattro
  • Número de tablero
    017
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957939 31957939 AS568A BUNA 017 PK/50
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"