Motion
31958630
Junta tórica - 22.00 mm D.I., 28.00 mm D.E., 70, Material Buna-N
Artículo MI #11735779
No. Fabricante 31958630
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 22.00 mm D.I., 28.00 mm D.E., 70, Material Buna-N
Artículo MI #11735779
No. Fabricante 31958630
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    22.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    28.00 mm
  • Grosor
    3.00 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31958630 31958630 3MM W x 22MM ID PK/50
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron