Motion
35432269
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737893
No. Fabricante 35432269
Precio44.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 3/4 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, material de carcasa de acero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11737893
No. Fabricante 35432269

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    11/32
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.5313 pulg.
  • Ancho general
    1.1614 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
35432269 35432269 3/4 BRE, 2 13/16 BEARN