Motion
35432319
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero
Artículo MI #11737898
No. Fabricante 35432319
Precio39.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de acero
Artículo MI #11737898
No. Fabricante 35432319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    13/32
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    3.8437 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
35432319 35432319 3/4 BLOQUE DE ALMOHADILLAS BORE