Motion
36990000
Tamaño 3/8", clase 150, tapón de extremo de tubo negro de acero; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11738865
No. Fabricante 36990000
Precio3.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 3/8", clase 150, tapón de extremo de tubo negro de acero; 150 psi, conexión de extremo roscado
Artículo MI #11738865
No. Fabricante 36990000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Roscado
  • Material
    Acero
  • Rango de presión
    300-150 psi
  • Estilo
    150
  • Tipo
    Tapa de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
36990000 36990000 3/8" BLK CAP0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron