Motion
40079790
M16x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero de aleación grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 24mm Hex
Artículo MI #11739518
No. Fabricante 40079790
Precio2.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Acero de aleación grado 10.9 , Acabado chapado en zinc, 24mm Hex
Artículo MI #11739518
No. Fabricante 40079790

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in24.00 mm
  • Longitud
    40.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM16x2.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    AS 1110; ISO 4014; ISO 4017
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
40079790 40079790 16MX2.0X40 10.9 ZINC-B
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo