Motion
40136582
Plaquita de torneado de metal duro grado AT10 ALU CCGT120401 - Diamante 80°, 3/16" de grosor
Artículo MI #11739573
No. Fabricante 40136582
Precio49.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado AT10 ALU CCGT120401 - Diamante 80°, 3/16" de grosor
Artículo MI #11739573
No. Fabricante 40136582

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo incluido
    80 °
  • Tamaño de la plaquita
    120401,120401,120401
  • Ángulo de alivio
    7
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    ALU
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    CCGT,CCGT,CCGT
  • Calidad del fabricante
    AT10,AT10,AT10
  • Material
    Carburo,Carburo,Carburo,Carburo
  • Forma
    Diamante,Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
40136582 40136582 CCGT120401FN-ALU AT10
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad
  • Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo