Motion
40208274
3/4" Diámetro del hombro x 6-1/2" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación, sin recubrimiento, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11739621
No. Fabricante 40208274
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4" Diámetro del hombro x 6-1/2" Longitud del hombro, 5/8-11 UNC, Tornillo de hombro hexagonal; 4140 Acero de aleación, sin recubrimiento, 1/2" Altura de la cabeza x 1" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11739621
No. Fabricante 40208274
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/8in
  • Diámetro del hombro
    6.35 mm
  • Longitud del hombro
    6-1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
SOCIO DE ALEACIÓN 40208274 40208274 3/4 X 6-1/2
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron