Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-5/16 pulg.
- Altura del cabezal5/8 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro4.76 mm
- Longitud del hombro3-1/4 pulg.
- Profundidad de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4140
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.