Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Altura del cabezal3/16 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/32in
- Diámetro del hombro3.18 mm
- Longitud del hombro1/2 pulg.
- Profundidad de la rosca3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material4140
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.