Motion
40630311
1/4" Diámetro x 1-1/2" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739708
No. Fabricante 40630311
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro x 1-1/2" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739708
No. Fabricante 40630311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40630311 40630311 1/4X1-1/2 316 DOWEL SS
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron