Motion
40630394
3/8" Diámetro x 1-1/4" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739716
No. Fabricante 40630394
Precio7.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro x 1-1/4" Longitud del pasador 316 Pasador de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 2 Extremo biselado
Artículo MI #11739716
No. Fabricante 40630394

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Longitud del pasador
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Tipo de extremo
    2 biselado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
40630394 40630394 3/8X1-1/4 316 DOWEL SS
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"