Motion
40630451
3mm Diámetro x 10mm Longitud de pasador 316 Clavija de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11739722
No. Fabricante 40630451
Precio0.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3mm Diámetro x 10mm Longitud de pasador 316 Clavija de acero inoxidable estándar - Acabado brillante, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11739722
No. Fabricante 40630451

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del pasador
    10.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 7 EN ISO 2338
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Grado
    316
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
40630451 40630451 M3X10 316 SS MÉTRICO DO
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.