Motion
43401819
50', 12/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para interiores y exteriores azul/rosa 1 Receptáculo, 15 A, 125 V, UL SJEOW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741171
No. Fabricante 43401819
Precio234.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
50', 12/3 Calibre/Conductores, Cable de extensión para interiores y exteriores azul/rosa 1 Receptáculo, 15 A, 125 V, UL SJEOW, NEMA 5-15P
Artículo MI #11741171
No. Fabricante 43401819

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio234.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 pies

Detalles

  • Amperaje
    15
  • Color del cable
    Azul/rosa
  • Tipo de cable
    Cable de extensión
  • Configuración de receptáculo Nema
    5-15P
  • Número de receptáculos
    1
  • Código PSC
    6145
  • Entorno recomendado
    Interior, exterior
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • Designación de cables UL
    SJEOW
  • Voltaje
    125 V
  • Número de conductores del calibre del cable
    12/3

Descripción general

Descripción del fabricante
43401819 43401819 BLU 12/3X50' ILUMINADO E
  • La clasificaciÃ3n SJEOW UL se refiere a un cable de elastÃ3mero termoplástico de servicio medio estándar con revestimiento exterior resistente al aceite
  • Resistente al agua y a la intemperie
  • Clasificación de 300 VCA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron