Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total25 pies
Detalles
- Amperaje15
- Color del cableAzul/rosa
- Tipo de cableCable de extensión
- Configuración de receptáculo Nema5-15P
- Número de receptáculos1
- Código PSC6145
- Entorno recomendadoInterior, exterior
- Estándares cumplidosListado por UL
- Designación de cables ULSJEOW
- Voltaje125 V
- Número de conductores del calibre del cable12/3
Descripción general
- La clasificaciÃ3n SJEOW UL se refiere a un cable de elastÃ3mero termoplástico de servicio medio estándar con revestimiento exterior resistente al aceite
- Resistente al agua y a la intemperie
- Clasificación de 300 VCA.