Especificaciones
Dimensions
- Longitud total35 pies
Details
- Amperaje15
- Color del cableNaranja/Azul
- Tipo de cableCable de extensión
- Configuración de receptáculo Nema5-15P
- Número de receptáculos1
- Código PSC6145
- Entorno recomendadoExterior
- Estándares cumplidosEspecificaciones de OSHA, UL Listed
- Designación de cables ULSJTW
- Número de conductores del calibre del cable16/3
Descripción general
Descripción del fabricante
43402569 43402569 16/3 X 35' ORG/AZUL EX
- La clasificación SJTWÂ ULÂ se refiere a un cable termoplástico de servicio medio estándar
- Resistente al agua y a la intemperie
- Clasificación de 300 VCA.