Motion
43760164
Junta tórica: 1.9840 pulg. - 2 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. - 2-1/4 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11741552
No. Fabricante 43760164
Precio15.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 1.9840 pulg. - 2 pulg. de D.I., 2.2500 pulg. - 2-1/4 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11741552
No. Fabricante 43760164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.9840 pulg. - 2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg. - 2-1/4 pulg.
  • Grosor
    0.1390 pulg. - 1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    BUNA blanco aprobado por la FDA
  • Color
    Blanco
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    226
  • Costa del durómetro
    70
  • Dureza
    70
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43760164 43760164 568-226 BLANCO 10/PK BU
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.