Motion
43762087
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -65 a 300°F EPR es un copolímero de etileno-propileno que ofrece una excelente resistencia a los fluidos utilizados en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. También se recomiendan para agua caliente, vapor y fluidos hidráulicos de tipo éster de fosfato. No se recomienda para fluidos de petróleo o lubricantes de diéster.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11741728
No. Fabricante 43762087
Precio19.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 70, -65 a 300°F EPR es un copolímero de etileno-propileno que ofrece una excelente resistencia a los fluidos utilizados en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. También se recomiendan para agua caliente, vapor y fluidos hidráulicos de tipo éster de fosfato. No se recomienda para fluidos de petróleo o lubricantes de diéster.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11741728
No. Fabricante 43762087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.4840 pulg. - 1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg. - 1-3/4 pulg.
  • Grosor
    0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por la FDA, NSF 61
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    222
  • Costa del durómetro
    70
  • Material
    EPR
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
43762087 43762087 568-222 10/PK EPR DURO
  • EPR es un copolímero de etileno-propileno que ofrece una excelente resistencia a los fluidos utilizados en sistemas hidráulicos de aeronaves comerciales. También se recomiendan para agua caliente, vapor y fluidos hidráulicos de tipo éster de fosfato. No se recomienda para fluidos petrolíferos o lubricantes de diques.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.