Motion
48436760
5 Cant. 1 Paquete 5, 000 psi Fija, Boquilla de lavado a presión de desconexión rápida 4.5mm Diámetro de orificio, 1/4" Rosca
Artículo MI #11742825
No. Fabricante 48436760
Precio101.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 Cant. 1 Paquete 5, 000 psi Fija, Boquilla de lavado a presión de desconexión rápida 4.5mm Diámetro de orificio, 1/4" Rosca
Artículo MI #11742825
No. Fabricante 48436760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio101.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    4.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    5,000 psi
  • Estilo
    Fijo
  • Tipo
    Desconexión rápida

Descripción general

Descripción del fabricante
48436760 48436760 4.5MM 5000PSI 5/PK SPR