Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/32 pulg.
- Clasificación de vacíoCompleto
Detalles
- MaterialAcetal
- Temperatura máxima de trabajo167˚ F
- Presión máxima de trabajo150.00 PSI
- Temperatura mínima de trabajo-14˚ F
- Código PSC4720
- TipoCamiseta de rama giratoria macho