Motion
48605109
Diámetro exterior de 3/16 in, 1/8 NPT, tubo macho giratorio de acetal Push-to-Connect en T 150 psi máx.
Artículo MI #11742955
No. Fabricante 48605109
Precio6.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro exterior de 3/16 in, 1/8 NPT, tubo macho giratorio de acetal Push-to-Connect en T 150 psi máx.
Artículo MI #11742955
No. Fabricante 48605109

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/16 pulg.
  • Clasificación de vacío
    Completo

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Temperatura máxima de trabajo
    167˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    150.00 PSI
  • Temperatura mínima de trabajo
    -14˚ F
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Camiseta giratoria para correr macho

Descripción general

Descripción del fabricante
CAMISETA DE EJECUCIÓN SWIV 48605109 48605109 3/16X1/8
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"