Motion
60930872
7/8-9 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 1-5/16" Hex
Artículo MI #11745817
No. Fabricante 60930872
Precio45.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 5" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 1-5/16" Hex
Artículo MI #11745817
No. Fabricante 60930872

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud
    5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
60930872 60930872 7/8-9X5" 316SS TH COMPLETO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"