Motion
61180337
5/16-18 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;9/16" Across Flats, 19/64" High, Uncoated, 2B Class of Fit
Artículo MI #11745844
No. Fabricante 61180337
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;9/16" Across Flats, 19/64" High, Uncoated, 2B Class of Fit
Artículo MI #11745844
No. Fabricante 61180337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B1.1; ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A194 Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
61180337 61180337 5/16-18 GR 2H PESO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"