Especificaciones
Dimensiones
- Altura13.50 mm
- Tamaño de la roscaM27x3.00
- Anchura a través de planos41.00 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 439B
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca hexagonal de atasco
Descripción general
- La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.