Motion
61760955
8mm tubo OD, tubo reductor recto de latón niquelado Push-to-Connect Tube a conexión de vástago, 250 psi máx., junta tórica de buna, temperatura de trabajo de 0 a 160°F
Artículo MI #11745903
No. Fabricante 61760955
Precio21.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm tubo OD, tubo reductor recto de latón niquelado Push-to-Connect Tube a conexión de vástago, 250 psi máx., junta tórica de buna, temperatura de trabajo de 0 a 160°F
Artículo MI #11745903
No. Fabricante 61760955

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del vástago
    12 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    8 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a vástago
  • Tipo de conexión
    Tubo a vástago
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Reductor recto

Descripción general

Descripción del fabricante
61760955 61760955 12MM VÁSTAGO X 8MM TUBO 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron