Motion
61761292
14mm Diámetro exterior, codo de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11745936
No. Fabricante 61761292
Precio72.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14mm Diámetro exterior, codo de unión de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11745936
No. Fabricante 61761292

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio72.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo
    14 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Codo sindical

Descripción general

Descripción del fabricante
61761292 61761292 14MM TUBO 3/PK UNIÓN E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron