Motion
61761326
10mm Diámetro exterior, unión de mamparo de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11745939
No. Fabricante 61761326
Precio59.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Diámetro exterior, unión de mamparo de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., conexión de tubo a tubo, junta tórica de buna
Artículo MI #11745939
No. Fabricante 61761326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo
    10 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a tubo
  • Tipo de conexión
    Tubo a tubo
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo
    Unión de mamparo

Descripción general

Descripción del fabricante
61761326 61761326 10MM TUBO 3/PK A GRANEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron