Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la roscaM5
- Diámetro exterior del tubo5 mm
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a rosca métrica
- Tipo de conexiónTubo a rosca métrica
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- Tipo de roscaSistema métrico
- TipoCamiseta giratoria para correr macho