Motion
61761458
8mm Diám. exterior, 3/8 Universal, Tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho, T de rama giratoria 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11745950
No. Fabricante 61761458
Precio84.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Diám. exterior, 3/8 Universal, Tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho, T de rama giratoria 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11745950
No. Fabricante 61761458

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8
  • Diámetro exterior del tubo
    8 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Tipo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Universal
  • Tipo
    Camiseta de rama giratoria macho

Descripción general

Descripción del fabricante
61761458 61761458 8MM TUBO X 3/8" 5/PK U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"