Motion
61761979
5mm Diámetro exterior, 1/8 BSPP, Conector hembra de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., Conexión de tubo a BSPP hembra, Junta tórica de buna
Artículo MI #11746002
No. Fabricante 61761979
Precio24.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5mm Diámetro exterior, 1/8 BSPP, Conector hembra de tubo Push-to-Connect de latón niquelado 250 psi máx., Conexión de tubo a BSPP hembra, Junta tórica de buna
Artículo MI #11746002
No. Fabricante 61761979

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/8
  • Diámetro exterior del tubo
    5 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a hembra
  • Tipo de conexión
    Tubo a BSPP hembra
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    BSPP
  • Tipo
    Conector hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
61761979 61761979 5MM TUBO X1/8BSPP 5/PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"