Especificaciones
Dimensiones
- Altura total10.00 mm
- Tamaño de la roscaM5x0.80
- Anchura a través de planos8.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 1587
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoAustenítico A2
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.