Motion
67205963
#4-40 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 5/8" de longitud - Cabezal panorámico, Acero inoxidable grado 410 y 18-8 , Diente interno
Artículo MI #11749034
No. Fabricante 67205963
Precio0.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4-40 UNC, Tornillo Phillips para máquina de accionamiento bajo la cabeza de 5/8" de longitud - Cabezal panorámico, Acero inoxidable grado 410 y 18-8 , Diente interno
Artículo MI #11749034
No. Fabricante 67205963

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.13
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    410, 18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
67205963 67205963 4-40 X 5/8 18-8 SS MAC
  • Las arandelas dentales internas tienen dientes dentados en el diámetro interior que sujetan tanto el dispositivo de fijación como la pieza de trabajo para bloquearlos en su lugar
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron