Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro7/16 pulg.
- Diámetro de la brida1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Número de cánulas3
- TipoEstándar
Descripción general
- Las tuercas en T estándar tienen puntas a lo largo del diámetro exterior que se cavan en la pieza de trabajo cuando se martillan.
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.