Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño8D
Detalles
- RecubrimientoRecubrimiento de cemento
- Calibre12
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoFregadero
Descripción general
- Los clavos sumideros se utilizan para sujetar suelos de madera contrachapada. Están avellanados y asentados a ras contra la pieza de trabajo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.