Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1-1/2 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubrimiento de cemento
- Calibre13
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoPared de yeso
Descripción general
- Las uñas de yeso tienen una cabeza delgada y ancha. Se utilizan para sujetar el panel de yeso a los elementos de enmarcado de madera
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.