Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño8D
Detalles
- Calibre10
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Tipo de mangoSuave
- TipoDúplex
Descripción general
- Los clavos dúplex tienen un collar, o segunda cabeza, debajo de la cabeza primaria para facilitar la extracción de clavos. También conocidos como clavos de andamio, son sujetadores temporales
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.