Motion
67316885
#10-24 UNC 3/4" Longitud bajo la cabeza #2 Tornillo de corte Phillips Thread;410 Acero inoxidable, cabeza plana, punta tipo F
Artículo MI #11749366
No. Fabricante 67316885
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC 3/4" Longitud bajo la cabeza #2 Tornillo de corte Phillips Thread;410 Acero inoxidable, cabeza plana, punta tipo F
Artículo MI #11749366
No. Fabricante 67316885

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; ASME B18.6.4
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    410
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67316885 67316885 10-24 X 3/4 PH PHL THR
  • Los tipos de cabeza plana tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas. Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción.
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron